{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | ISOTURN | |
ISO-oznaka obračalne ploščice | DCMT 11T304 | |
Radij rezila | 0,4 mm | |
Zvrst | IC807 | |
Rezalni material | Karbidna trdina | |
Glavna uporaba | P | |
Rezalni pogoji | rahlo prekinjen | |
Lomilec odrezkov | M3P | |
Globina reza ap | 0,8 mm - 3 mm | |
Podajanje f | 0,1 mm/v - 0,3 mm/v | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 50 m/min - 245 m/min | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 2 | |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | fina obdelava | |
Oznaka proizvajalca | DCMT 11T304-M3P IC807 | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | 260510 IC807 | |
EAN/GTIN | 7291075485882 | |
Številka proizvajalca | 3320687 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
DCMT 11T304, Zvrst: IC807
po ponudbi
Na zalogi
80 kosov na zalogi
11,55 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
5.797 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
1.872 kosov na zalogi
od
1
Kosov
11,64 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
9,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
3.230 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
1.183 kosov na zalogi
7,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število zamenljivih ploščic/rezil | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Radij rezila | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | fina obdelava | Groba/gladilna obdelava | Groba/gladilna obdelava | Groba/gladilna obdelava | Groba/gladilna obdelava |
Rezalni material | Karbidna trdina | HM | HM | HM | HM |
Rezalni pogoji | rahlo prekinjen | rahlo prekinjen | neprekinjen | močno prekinjen | rahlo prekinjen |
Lomilec odrezkov | M3P | SM | SM | SM | PM |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje | Obračalna rezalna ploščica za struženje | Obračalna rezalna ploščica za struženje | Obračalna rezalna ploščica za struženje | Obračalna rezalna ploščica za struženje |