DCMT 11T304 IC807

Št. art.: 260511 IC807
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Na zalogi
94 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija ISOTURN
ISO-oznaka obračalne ploščice DCMT 11T304
Radij rezila 0,4 mm
Zvrst IC807
Rezalni material Karbidna trdina
Glavna uporaba M
Rezalni pogoji rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov M3M
Globina reza ap 0,8 mm - 3 mm
Podajanje f 0,1 mm/v - 0,3 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 30 m/min - 80 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil 2
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave fina obdelava
Oznaka proizvajalca DCMT 11T304-M3M IC807
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 260511 IC807
EAN/GTIN 7291075423761
Številka proizvajalca 3320692

Opis

Opomba:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.