CCMW 09T304 IC807

Št. art.: 260170 IC807
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Na zalogi
50 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zvrst Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Serija ISOTURN
    ISO-oznaka obračalne ploščice CCMT 09T304
    Radij rezila 0,4 mm
    Zvrst IC807
    Rezalni material Karbidna trdina
    Glavna uporaba P
    Rezalni pogoji rahlo prekinjen
    Lomilec odrezkov M3P
    Globina reza ap 0,5 mm - 4 mm
    Podajanje f 0,08 mm/v - 0,3 mm/v
    Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 50 m/min - 245 m/min
    Število zamenljivih ploščic/rezil 2
    Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave fina obdelava
    Oznaka proizvajalca CCMT 09T304-M3P IC807
    Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 260170 IC807
    EAN/GTIN 7291075424362
    Številka proizvajalca 3359030

    Opis

    Opomba:

    Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico