{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | CCMW 09T302 | |
Radij rezila | 0,2 mm | |
Zvrst | HB7120-1 | |
Rezalni material | HM | |
Glavna uporaba | M | |
Rezalni pogoji | neprekinjen | |
Lomilec odrezkov | VS | |
Toleranca | MF | |
Globina reza ap | 0,2 mm - 2,5 mm | |
Podajanje f | 0,1 mm/v - 0,3 mm/v | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 90 m/min - 290 m/min | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 2 | |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Gladilna obdelava | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | 260056 HB7120-1 | |
EAN/GTIN | 4045197817112 | |
Številka proizvajalca | 260056 HB7120-1 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
CC.T 09T302, Zvrst: HB7120-1
po ponudbi
Na zalogi
615 kosov na zalogi
od
1
Kosov
9,96 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
8,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
301 kosov na zalogi
od
1
Kosov
9,96 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
8,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
88 kosov na zalogi
od
1
Kosov
9,96 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
8,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število zamenljivih ploščic/rezil | 2 | 2 | 2 |
Radij rezila | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm |
ISO-oznaka obračalne ploščice | CCMW 09T302 | CCMW 09T302 | CCMW 09T302 |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Gladilna obdelava | Gladilna obdelava | Groba/gladilna obdelava |
Podajanje f | 0,1 mm/v - 0,3 mm/v | 0,05 mm/v - 0,25 mm/v | 0,05 mm/v - 0,3 mm/v |
Glavna uporaba | M | P | S |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 90 m/min - 290 m/min | 150 m/min - 500 m/min | 50 m/min - 110 m/min |