SSSCL 2020K-12 Vpenjalno držalo s 45°-nastavnim kotom in vijačnim vpenjanjem za kvadratne obračalne rezalne ploščice s 7°-prostim kotom

Št. art.: 3600980
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3600980
EAN/GTIN 7291075074321
Številka proizvajalca 3600980
L-število L23990 1523

Opis

Opis:

Orodje za struženje z WSP, funkcionalna dolžina (LF) 125 mm, dolžina glave (LH) 22 mm, skupna dolžina (OAL) 133,3 mm

Lastnosti:

  • Smer (levo)
  • Funkcionalna dolžina (LF) 125 mm
  • Širina funkcije (WF) 25 mm
  • Dolžina glave (levo) 22 mm
  • Premer Incircle (IC) 12,7 mm
  • Opis rezalna plorestrands (MIID) SC.. 1204
  • Skupna dolžina (OAL) 133,3 mm
  • Aksialni kot nagiba (GAMP) 0 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF) 0 stopinj
  • Višina vpenjala (H) 20 mm
  • Širina vpenjala (B) 20 mm

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico