{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kratica ozobja | INOX | |
Stopnja preciznosti ozobljenja | groba | |
Rezalni material | HM | |
Oblika | C1020 | |
Opis oblike | Okrogli valj | |
⌀ glave | 10 mm | |
Dolžina glave | 20 mm | |
Celotna dolžina | 60 mm | |
⌀ držala | 6 mm | |
Vrsta izdelka | Roto rezkar |
Številka izdelka | 547200 C1020 | |
EAN/GTIN | 4007220952290 | |
Številka proizvajalca | 4007220952290 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
Roto rezkar ozobje INOX − grobi, HM, Tip: C1020
po ponudbi
Na zalogi
18 kosov na zalogi
47,60 €
45,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
38 kosov na zalogi
41,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
63 kosov na zalogi
45,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
77 kosov na zalogi
41,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
20 kosov na zalogi
44,90 €
44,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Oblika | C1020 | C1020 | C1020 | C1020 | C1020 |
Opis oblike | Okrogli valj | Okrogli valj | Okrogli valj | Okrogli valj | Okrogli valj |
Celotna dolžina | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
⌀ glave | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Rezalni material | HM | HM | HM | HM | HM |
Kratica ozobja | INOX | Z5 | Z FINE | Z1 | Z9 |
Vrsta izdelka | Roto rezkar | Roto rezkar | Roto rezkar | Roto rezkar | Roto rezkar |