{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kratica ozobja | INOX | |
Stopnja preciznosti ozobljenja | groba | |
Rezalni material | HM | |
Oblika | C1225 | |
Opis oblike | Okrogli valj | |
⌀ glave | 12 mm | |
Dolžina glave | 25 mm | |
Celotna dolžina | 65 mm | |
⌀ držala | 6 mm | |
Vrsta izdelka | Roto rezkar |
Številka izdelka | 547200 C1225 | |
EAN/GTIN | 4007220900529 | |
Številka proizvajalca | 4007220900529 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
Roto rezkar ozobje INOX − grobi, HM, Tip: C1225
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi
64,60 €
56,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
18 kosov na zalogi
52,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
26 kosov na zalogi
57,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
120 kosov na zalogi
52,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
51 kosov na zalogi
53,00 €
52,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Oblika | C1225 | C1225 | C1225 | C1225 | C1225 |
Celotna dolžina | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm |
⌀ glave | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Rezalni material | HM | HM | HM | HM | HM |
Kratica ozobja | INOX | Z5 | Z FINE | Z1 | Z9 |
⌀ držala | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Dolžina glave | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |