{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kratica ozobja | INOX | |
Stopnja preciznosti ozobljenja | groba | |
Rezalni material | HM | |
Oblika | A0616 | |
Opis oblike | Valj | |
⌀ glave | 6 mm | |
Dolžina glave | 16 mm | |
Celotna dolžina | 55 mm | |
⌀ držala | 6 mm | |
Vrsta izdelka | Roto rezkar |
Številka izdelka | 547200 A0616 | |
EAN/GTIN | 4007220900499 | |
Številka proizvajalca | 4007220900499 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Roto rezkar ozobje INOX − grobi A0616
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi
26,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
28 kosov na zalogi
23,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Opis oblike | Valj | Valj |
Celotna dolžina | 55 | 50 |
Rezalni material | HM | HM |
Kratica ozobja | INOX | INOX |
Stopnja preciznosti ozobljenja | groba | groba |
⌀ držala | 6 | 6 |
Vrsta izdelka | Roto rezkar | Roto rezkar |