{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kratica ozobja | INOX | |
Stopnja preciznosti ozobljenja | groba | |
Rezalni material | HM | |
Oblika | G0820 | |
Opis oblike | Koničasti lok | |
⌀ glave | 8 mm | |
Dolžina glave | 20 mm | |
Celotna dolžina | 60 mm | |
⌀ držala | 6 mm | |
Vrsta izdelka | Roto rezkar |
Številka izdelka | 547200 G0820 | |
EAN/GTIN | 4007220952320 | |
Številka proizvajalca | 4007220952320 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
Roto rezkar ozobje INOX − grobi G0820
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi
42,20 €
37,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi
34,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi
36,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
33 kosov na zalogi
38,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi
42,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Opis oblike | Koničasti lok | Koničasti lok | Koničasti lok | Koničasti lok | Koničasti lok |
⌀ glave | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Rezalni material | HM | Karbidna trdina | HM | HM AlCrN | HM AlTiN |
Kratica ozobja | INOX | Z jeklo | INOX | Z jeklo | INOX |
Stopnja preciznosti ozobljenja | groba | groba | groba | groba | groba |
⌀ držala | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Vrsta izdelka | Roto rezkar | Roto rezkar | Roto rezkar | Roto rezkar | Roto rezkar |