{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kratica ozobja | INOX | |
Stopnja preciznosti ozobljenja | groba | |
Rezalni material | HM | |
Oblika | L1020 | |
Opis oblike | Okrogli stožec | |
⌀ glave | 10 mm | |
Dolžina glave | 20 mm | |
Celotna dolžina | 60 mm | |
⌀ držala | 6 mm | |
Vrsta izdelka | Roto rezkar |
Številka izdelka | 547200 L1020 | |
EAN/GTIN | 4007220952399 | |
Številka proizvajalca | 4007220952399 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Roto rezkar ozobje INOX − grobi L1020
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
47,60 €
42,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi
44,60 €
44,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
56 kosov na zalogi
41,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Opis oblike | Okrogli stožec | Okrogli stožec | Okrogli stožec |
Celotna dolžina | 60 | 60 | 60 |
Rezalni material | HM | HM | HM |
Stopnja preciznosti ozobljenja | groba | zelo grobo (nž/Al) | polfini |
⌀ držala | 6 | 6 | 6 |
Vrsta izdelka | Roto rezkar | Roto rezkar | Roto rezkar |
Dolžina glave | 20 | 20 | 20 |