{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kratica ozobja | INOX | |
Stopnja preciznosti ozobljenja | groba | |
Rezalni material | HM | |
Oblika | G1225 | |
Opis oblike | Koničasti lok | |
⌀ glave | 12 mm | |
Dolžina glave | 25 mm | |
Celotna dolžina | 65 mm | |
⌀ držala | 6 mm | |
Vrsta izdelka | Roto rezkar |
Številka izdelka | 547200 G1225 | |
EAN/GTIN | 4007220936894 | |
Številka proizvajalca | 4007220936894 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Roto rezkar ozobje INOX − grobi G1225
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi
54,80 €
46,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
253 kosov na zalogi
51,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
65 kosov na zalogi
51,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
48 kosov na zalogi
50,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi
60,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Opis oblike | Koničasti lok | Koničasti lok | Koničasti lok | Koničasti lok | Koničasti lok |
Celotna dolžina | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
⌀ glave | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Rezalni material | HM | HM | HM | HM | HM TiAlN |
Stopnja preciznosti ozobljenja | groba | fina | groba | polfini | polfini |
⌀ držala | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Vrsta izdelka | Roto rezkar | Roto rezkar | Roto rezkar | Roto rezkar | Roto rezkar |