{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kratica ozobja | INOX | |
Stopnja preciznosti ozobljenja | groba | |
Rezalni material | HM | |
Oblika | F1225 | |
Opis oblike | Okrogli lok | |
⌀ glave | 12 mm | |
Dolžina glave | 25 mm | |
Celotna dolžina | 65 mm | |
⌀ držala | 6 mm | |
Vrsta izdelka | Roto rezkar |
Številka izdelka | 547200 F1225 | |
EAN/GTIN | 4007220900567 | |
Številka proizvajalca | 4007220900567 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Roto rezkar ozobje INOX − grobi F1225
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi
56,80 €
49,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
28 kosov na zalogi
56,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
31 kosov na zalogi
51,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
23 kosov na zalogi
56,80 €
56,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
53 kosov na zalogi
50,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Opis oblike | Okrogli lok | Okrogli lok | Okrogli lok | Okrogli lok | Okrogli lok |
Celotna dolžina | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Rezalni material | HM | HM | HM | HM | HM |
Stopnja preciznosti ozobljenja | groba | zelo fina | groba | zelo grobo (nž/Al) | polfini |
⌀ držala | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Vrsta izdelka | Roto rezkar | Roto rezkar | Roto rezkar | Roto rezkar | Roto rezkar |
Dolžina glave | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |