{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kratica ozobja | INOX | |
Stopnja preciznosti ozobljenja | groba | |
Rezalni material | HM | |
Oblika | F0820 | |
Opis oblike | Okrogli lok | |
⌀ glave | 8 mm | |
Dolžina glave | 20 mm | |
Celotna dolžina | 60 mm | |
⌀ držala | 6 mm | |
Vrsta izdelka | Roto rezkar |
Številka izdelka | 547200 F0820 | |
EAN/GTIN | 4007220952344 | |
Številka proizvajalca | 4007220952344 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Roto rezkar ozobje INOX − grobi F0820
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi
42,20 €
39,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
19 kosov na zalogi
38,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi
33,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Opis oblike | Okrogli lok | Okrogli lok | Okrogli lok |
⌀ glave | 8 | 8 | 8 |
Rezalni material | HM | HM | HM |
Stopnja preciznosti ozobljenja | groba | zelo fina | polfini |
⌀ držala | 6 | 6 | 6 |
Vrsta izdelka | Roto rezkar | Roto rezkar | Roto rezkar |
Dolžina glave | 20 | 20 | 20 |