{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kratica ozobja | INOX | |
Stopnja preciznosti ozobljenja | groba | |
Rezalni material | HM | |
Oblika | A1020 | |
Opis oblike | Valj | |
⌀ glave | 10 mm | |
Dolžina glave | 20 mm | |
Celotna dolžina | 60 mm | |
⌀ držala | 6 mm | |
Vrsta izdelka | Roto rezkar |
Številka izdelka | 547200 A1020 | |
EAN/GTIN | 4007220952252 | |
Številka proizvajalca | 4007220952252 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Roto rezkar ozobje INOX − grobi A1020
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi
40,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi
34,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Opis oblike | Valj | Valj |
⌀ glave | 10 | 9,6 |
Kratica ozobja | INOX | INOX |
Stopnja preciznosti ozobljenja | groba | groba |
⌀ držala | 6 | 6 |
Vrsta izdelka | Roto rezkar | Roto rezkar |
Dolžina glave | 20 | 19 |