{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kratica ozobja | STEEL | |
Stopnja preciznosti ozobljenja | groba | |
Rezalni material | Karbidna trdina | |
Oblika | L1020 | |
Opis oblike | Okrogli stožec | |
⌀ glave | 10 mm | |
Dolžina glave | 20 mm | |
Celotna dolžina | 60 mm | |
⌀ držala | 6 mm | |
Vrsta izdelka | Roto rezkar |
Številka izdelka | 547100 L1020 | |
EAN/GTIN | 4007220936771 | |
Številka proizvajalca | 4007220936771 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Roto rezkar ozobje STEEL − grobi, Karbidna trdina, Tip: L1020
po ponudbi
Na zalogi
81 kosov na zalogi
43,70 €
36,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi
44,60 €
44,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
28 kosov na zalogi
41,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Opis oblike | Okrogli stožec | Okrogli stožec | Okrogli stožec |
Celotna dolžina | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Rezalni material | Karbidna trdina | HM | HM |
Stopnja preciznosti ozobljenja | groba | zelo grobo (nž/Al) | polfini |
⌀ držala | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Vrsta izdelka | Roto rezkar | Roto rezkar | Roto rezkar |
Dolžina glave | 20 mm | 20 mm | 20 mm |