{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kratica ozobja | STEEL | |
Stopnja preciznosti ozobljenja | groba | |
Rezalni material | Karbidna trdina | |
Oblika | A1020 | |
Opis oblike | Valj | |
⌀ glave | 10 mm | |
Dolžina glave | 20 mm | |
Celotna dolžina | 60 mm | |
⌀ držala | 6 mm | |
Vrsta izdelka | Roto rezkar |
Številka izdelka | 547100 A1020 | |
EAN/GTIN | 4007220937235 | |
Številka proizvajalca | 4007220937235 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Roto rezkar ozobje STEEL − grobi, Karbidna trdina, Tip: A1020
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi
37,60 €
35,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
57 kosov na zalogi
37,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
48 kosov na zalogi
40,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Opis oblike | Valj | Valj | Valj |
Rezalni material | Karbidna trdina | HM AlCrN | HM AlTiN |
Kratica ozobja | STEEL | Z jeklo | INOX |
Stopnja preciznosti ozobljenja | groba | groba | groba |
⌀ držala | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Vrsta izdelka | Roto rezkar | Roto rezkar | Roto rezkar |
Dolžina glave | 20 mm | 20 mm | 20 mm |