{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kratica ozobja | STEEL | |
Stopnja preciznosti ozobljenja | groba | |
Rezalni material | Karbidna trdina | |
Oblika | G0618 | |
Opis oblike | Koničasti lok | |
⌀ glave | 6 mm | |
Dolžina glave | 18 mm | |
Celotna dolžina | 55 mm | |
⌀ držala | 6 mm | |
Vrsta izdelka | Roto rezkar |
Številka izdelka | 547100 G0618 | |
EAN/GTIN | 4007220936979 | |
Številka proizvajalca | 4007220936979 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Roto rezkar ozobje STEEL − grobi, Karbidna trdina, Tip: G0618
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi
26,50 €
25,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
29 kosov na zalogi
23,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
17 kosov na zalogi
26,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
76 kosov na zalogi
28,90 €
19,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Opis oblike | Koničasti lok | Koničasti lok | Koničasti lok | Koničasti lok |
Celotna dolžina | 55 mm | 50 mm | 55 mm | 55 mm |
⌀ glave | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Rezalni material | Karbidna trdina | Karbidna trdina | HM AlCrN | HM AlTiN |
⌀ držala | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Vrsta izdelka | Roto rezkar | Roto rezkar | Roto rezkar | Roto rezkar |
Dolžina glave | 18 mm | 20 mm | 18 mm | 18 mm |