{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kratica ozobja | STEEL | |
Stopnja preciznosti ozobljenja | groba | |
Rezalni material | Karbidna trdina | |
Oblika | D1009 | |
Opis oblike | Krogla | |
⌀ glave | 10 mm | |
Dolžina glave | 9 mm | |
Celotna dolžina | 49 mm | |
⌀ držala | 6 mm | |
Vrsta izdelka | Roto rezkar |
Številka izdelka | 547100 D1009 | |
EAN/GTIN | 4007220936863 | |
Številka proizvajalca | 4007220936863 | |
Proizvajalec | August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com |