{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kratica ozobja | STEEL | |
Stopnja preciznosti ozobljenja | groba | |
Rezalni material | Karbidna trdina | |
Oblika | D1210 | |
Opis oblike | Krogla | |
⌀ glave | 12 mm | |
Dolžina glave | 10 mm | |
Celotna dolžina | 51 mm | |
⌀ držala | 6 mm | |
Vrsta izdelka | Roto rezkar |
Številka izdelka | 547100 D1210 | |
EAN/GTIN | 4007220936870 | |
Številka proizvajalca | 4007220936870 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Roto rezkar ozobje STEEL − grobi, Karbidna trdina, Tip: D1210
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi
37,60 €
27,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
93 kosov na zalogi
33,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
29 kosov na zalogi
34,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
110 kosov na zalogi
23,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
34 kosov na zalogi
33,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
25 kosov na zalogi
39,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
68 kosov na zalogi
33,00 €
23,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Opis oblike | Krogla | Krogla | Krogla | Krogla | Krogla | Krogla | Krogla |
Celotna dolžina | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 56 mm | 56 mm | 51 mm | 51 mm |
⌀ glave | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12,7 mm | 12 mm | 12 mm |
Rezalni material | Karbidna trdina | HM | HM | HM | Karbidna trdina | HM TiAlN | HM |
Stopnja preciznosti ozobljenja | groba | fina | zelo grobo (nž/Al) | srednja | groba | polfini | polfini |
Vrsta izdelka | Roto rezkar | Roto rezkar | Roto rezkar | Roto rezkar | Roto rezkar | Roto rezkar | Roto rezkar |
Dolžina glave | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 11 mm | 11 mm | 10 mm | 10 mm |