{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kratica ozobja | STEEL | |
Stopnja preciznosti ozobljenja | groba | |
Rezalni material | Karbidna trdina | |
Oblika | A1225 | |
Opis oblike | Valj | |
⌀ glave | 12 mm | |
Dolžina glave | 25 mm | |
Celotna dolžina | 65 mm | |
⌀ držala | 6 mm | |
Vrsta izdelka | Roto rezkar |
Številka izdelka | 547100 A1225 | |
EAN/GTIN | 4007220937242 | |
Številka proizvajalca | 4007220937242 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
Roto rezkar ozobje STEEL − grobi, Karbidna trdina, Tip: A1225
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi
38,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
54 kosov na zalogi
42,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
26 kosov na zalogi
45,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
46 kosov na zalogi
47,90 €
35,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
27 kosov na zalogi
52,40 €
36,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ glave | 12 mm | 12,7 mm | 12,7 mm | 12 mm | 12 mm |
Rezalni material | Karbidna trdina | Karbidna trdina | HM | HM AlCrN | HM AlTiN |
Kratica ozobja | STEEL | Z jeklo | INOX | Z jeklo | INOX |
Stopnja preciznosti ozobljenja | groba | groba | groba | groba | groba |
⌀ držala | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Vrsta izdelka | Roto rezkar | Roto rezkar | Roto rezkar | Roto rezkar | Roto rezkar |
Dolžina glave | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |