{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kratica ozobja | STEEL | |
Stopnja preciznosti ozobljenja | groba | |
Rezalni material | Karbidna trdina | |
Oblika | F0820 | |
Opis oblike | Okrogli lok | |
⌀ glave | 8 mm | |
Dolžina glave | 20 mm | |
Celotna dolžina | 60 mm | |
⌀ držala | 6 mm | |
Vrsta izdelka | Roto rezkar |
Številka izdelka | 547100 F0820 | |
EAN/GTIN | 4007220936900 | |
Številka proizvajalca | 4007220936900 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Roto rezkar ozobje STEEL − grobi, Karbidna trdina, Tip: F0820
po ponudbi
Na zalogi
17 kosov na zalogi
38,60 €
28,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
24 kosov na zalogi
38,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
425 kosov na zalogi
24,50 €
15,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
18 kosov na zalogi
38,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
41,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
46 kosov na zalogi
33,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi
40,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Opis oblike | Okrogli lok | Okrogli lok | Okrogli lok | Okrogli lok | Okrogli lok | Okrogli lok | Okrogli lok |
Celotna dolžina | 60 mm | 60 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 60 mm | 60 mm |
⌀ glave | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Rezalni material | Karbidna trdina | HM | HM | Karbidna trdina | HM | HM | HM TiAlN |
⌀ držala | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Vrsta izdelka | Roto rezkar | Roto rezkar | Roto rezkar | Roto rezkar | Roto rezkar | Roto rezkar | Roto rezkar |
Dolžina glave | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |