Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Na voljo je alternativni izdelek:

Roto rezkar ozobje STEEL − grobi, Karbidna trdina, Tip: F1020

Št. art.: 547100 F1020

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Kratica ozobja STEEL
Stopnja preciznosti ozobljenja groba
Rezalni material Karbidna trdina
Oblika F1020
Opis oblike Okrogli lok
⌀ glave 10 mm
Dolžina glave 20 mm
Celotna dolžina 60 mm
⌀ držala 6 mm
Vrsta izdelka Roto rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 547100 F1020
Številka proizvajalca 4007220936924
Proizvajalec August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Tabela aplikacije

Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
Jeklo < 67 HRC
 
GG(G)
 

Opis

Izvedba:

Inovativna geometrija ozobja omogoča zelo visoko zmogljivost odrezovanja pri mirnem teku in dobri vodljivosti. Zaradi optimalnega ustvarjanja odrezkov (ni koničastih odrezkov) se doseže visoka kakovost površine. Držalo ⌀ 6 mm.

Uporaba:

Optimizirano za obdelavo jekla in jeklene litine.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico