Roto rezkar s prevleko GARANT Master Steel – grobi F1020

Št. art.: 547400 F1020
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Serija GARANT Master Steel
    Kratica ozobja Z jeklo
    Stopnja preciznosti ozobljenja groba
    Rezalni material HM AlCrN
    Oblika F1020
    Opis oblike Okrogli lok
    ⌀ glave 10 mm
    Dolžina glave 20 mm
    Celotna dolžina 60 mm
    ⌀ držala 6 mm
    Vrsta izdelka Roto rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 547400 F1020
    EAN/GTIN 4062406774196
    Številka proizvajalca 547400 F1020

    Tabela aplikacije

    Jeklo < 900 N/mm
     
    Jeklo < 1400 N/mm
     
    Jeklo < 55 HRC
     
    Jeklo < 60 HRC
     
    Jeklo < 67 HRC
     
    GG(G)
     

    Opis

    Izvedba:

    Inovativna geometrija ozobja omogoča zelo visoko zmogljivost odrezovanja pri mirnem teku in dobri vodljivosti. Zaradi optimalnega ustvarjanja odrezkov (ni koničastih odrezkov) se doseže visoka kakovost površine. ⌀ držala 6 mm.
    Na novo razvita inovativna geometrija ozobja omogoča visoko zmogljivost odrezovanja ob sočasnem izredno mirnem teku in zelo dobri vodljivosti. Zaradi optimalnega ustvarjanja odrezkov (ni koničastih odrezkov) je pri grobi in poravnalni obdelavi dosežena visoka kakovost površine.
    Z visokozmogljivo prevleko za daljšo življenjsko dobo, manjši vnos toplote in boljše odvajanje odrezkov.
    • Dobro odstranjevanje materiala.
    • Miren tek.
    • Visokozmogljiva prevleka za majhno toplotno obremenitev, daljšo življenjsko dobo, boljše odvajanje odrezkov.
    • Najsodobnejši substrat, ki je optimiziran za jeklene materiale.
    • Izjemno dolga življenjska doba.

    Rezkalni čepi GARANT so izdelani iz visokozmogljivih vrst karbidne trdine z veliko žilavostjo in najvišjo trdnostjo rezalnih robov izključno na najmodernejših CNC napravah. Držalo je iz jekla, če je premer glave rezkarja večji od premera držala, sicer je tudi držalo iz karbidne trdine.

    Uporaba:

    Optimizirano za obdelavo jekla in jeklene litine.
    Za ročno uporabo in uporabo na industrijskih robotih, primerno za vse jeklene materiale. Za posnemanje zarobka in robov, kitanje ter za obdelavo zvarov in površin.

    Opomba:

    Obdelovanci s slabšo toplotno prevodnostjo; zmanjšajte število vrtljajev, da preprečite modro obarvanje in mazanje rezkalnega čepa.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico