{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | GARANT Master Steel | |
Kratica ozobja | Z jeklo | |
Stopnja preciznosti ozobljenja | groba | |
Rezalni material | HM AlCrN | |
Oblika | D0605 | |
Opis oblike | Krogla | |
⌀ glave | 6 mm | |
Dolžina glave | 5 mm | |
Celotna dolžina | 45 mm | |
⌀ držala | 6 mm | |
Vrsta izdelka | Roto rezkar |
Številka izdelka | 547400 D0605 | |
EAN/GTIN | 4062406774080 | |
Številka proizvajalca | 547400 D0605 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Roto rezkar s prevleko GARANT Master Steel – grobi D0605
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi
23,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
41 kosov na zalogi
26,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Opis oblike | Krogla | Krogla |
Celotna dolžina | 45 | 45 |
⌀ glave | 6 | 6 |
Rezalni material | HM AlCrN | HM AlTiN |
⌀ držala | 6 | 6 |
Vrsta izdelka | Roto rezkar | Roto rezkar |
Dolžina glave | 5 | 5 |