{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | GARANT Master Steel | |
Kratica ozobja | Z jeklo | |
Stopnja preciznosti ozobljenja | groba | |
Rezalni material | HM AlCrN | |
Oblika | A0820 | |
Opis oblike | Valj | |
⌀ glave | 8 mm | |
Dolžina glave | 20 mm | |
Celotna dolžina | 60 mm | |
⌀ držala | 6 mm | |
Vrsta izdelka | Roto rezkar |
Številka izdelka | 547400 A0820 | |
EAN/GTIN | 4062406773908 | |
Številka proizvajalca | 547400 A0820 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Roto rezkar s prevleko GARANT Master Steel – grobi A0820
po ponudbi
Na zalogi
19 kosov na zalogi
33,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
38 kosov na zalogi
29,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi
31,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
66 kosov na zalogi
35,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Opis oblike | Valj | Valj | Valj | Valj |
Celotna dolžina | 60 | 64 | 64 | 60 |
Rezalni material | HM AlCrN | Karbidna trdina | HM | HM AlTiN |
Stopnja preciznosti ozobljenja | groba | groba | groba | groba |
⌀ držala | 6 | 6 | 6 | 6 |
Vrsta izdelka | Roto rezkar | Roto rezkar | Roto rezkar | Roto rezkar |
Dolžina glave | 20 | 19 | 19 | 20 |