{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kratica ozobja | STEEL | |
Stopnja preciznosti ozobljenja | groba | |
Rezalni material | Karbidna trdina | |
Oblika | D0807 | |
Opis oblike | Krogla | |
⌀ glave | 8 mm | |
Dolžina glave | 7 mm | |
Celotna dolžina | 47 mm | |
⌀ držala | 6 mm | |
Vrsta izdelka | Roto rezkar |
Številka izdelka | 547100 D0807 | |
Številka proizvajalca | 4007220936849 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Roto rezkar ozobje STEEL − grobi, Karbidna trdina, Tip: D0807
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi
18,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
174 kosov na zalogi
26,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
71 kosov na zalogi
28,10 €
27,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
81 kosov na zalogi
25,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Celotna dolžina | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm |
⌀ glave | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Rezalni material | Karbidna trdina | HM | HM | HM |
Stopnja preciznosti ozobljenja | groba | fina | zelo grobo (nž/Al) | polfini |
⌀ držala | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Vrsta izdelka | Roto rezkar | Roto rezkar | Roto rezkar | Roto rezkar |
Dolžina glave | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm |