{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | GARANT Master Uni | |
Vrsta ozobja | Neenakomerno ozobljenje | |
Stopnja preciznosti ozobljenja | polfini | |
Rezalni material | HM | |
Opis oblike | Plamen | |
⌀ glave | 12 mm | |
Dolžina glave | 30 mm | |
Celotna dolžina | 70 mm | |
⌀ držala | 6 mm | |
Vrsta izdelka | Roto rezkar |
Številka izdelka | 540220 H1230 | |
EAN/GTIN | 4062406586652 | |
Številka proizvajalca | 540220 H1230 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Roto rezkar GARANT Master Uni – srednje H1230
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi
54,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
46 kosov na zalogi
38,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
45 kosov na zalogi
65,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Celotna dolžina | 70 mm | 75 mm | 70 mm |
⌀ glave | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Stopnja preciznosti ozobljenja | polfini | srednja | polfini |
Vrsta ozobja | Neenakomerno ozobljenje | križno ozobljeni | Neenakomerno ozobljenje |
⌀ držala | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Vrsta izdelka | Roto rezkar | Roto rezkar | Roto rezkar |
Dolžina glave | 30 mm | 30 mm | 30 mm |