{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | GARANT Master Uni | |
Vrsta ozobja | Neenakomerno ozobljenje | |
Stopnja preciznosti ozobljenja | polfini | |
Rezalni material | HM | |
Opis oblike | Okrogli lok | |
⌀ glave | 8 mm | |
Dolžina glave | 20 mm | |
Celotna dolžina | 60 mm | |
⌀ držala | 6 mm | |
Vrsta izdelka | Roto rezkar |
Številka izdelka | 540220 F0820 | |
EAN/GTIN | 4062406586515 | |
Številka proizvajalca | 540220 F0820 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Roto rezkar GARANT Master Uni – srednje F0820
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi
33,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
28 kosov na zalogi
38,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Opis oblike | Okrogli lok | Okrogli lok |
Celotna dolžina | 60 mm | 60 mm |
Rezalni material | HM | HM |
Stopnja preciznosti ozobljenja | polfini | zelo fina |
⌀ držala | 6 mm | 6 mm |
Vrsta izdelka | Roto rezkar | Roto rezkar |
Dolžina glave | 20 mm | 20 mm |