A06J SXFOR-2 Stružni noži z luknjami za hladilno sredstvo za obračalne rezalne ploščice XOMT

Št. art.: 3601269
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3601269
EAN/GTIN 7291075088809
Številka proizvajalca 3601269
L-število L23990 1339

Opis

Opis:

Indexable notranje struženje orodja, povezava premer stroj strani (DCONMS) 3/8 ″, najmanjši premer izvrtine (DMIN) 0,395″, skupna dolžina (OAL) 4-1/2″

Lastnosti:

  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 3/8″
  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Funkcionalna širina (WF): 0,19″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): XOMT 060204-DT
  • Najmanjši premer izvrtine (DMIN): 0,395″
  • Skupna dolžina (OAL): 4-1/2″
  • Aksialni kot nagiba (GAMP): 6 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF): 1,8 stopinj
  • Zmanjšana dolžina premera telesa (LDRED): 1-1/8″

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico