XOMT 060204-GF IC350 Obračalne rezalne ploščice za vrtanje in izstruževanje, z ozkim oblikovalcem odrezkov.

Št. art.: 5503657
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija DRDRILLS
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za vrtanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5503657
EAN/GTIN 7291075098679
Številka proizvajalca 5503657
L-število L24160 45

Opis

Opis:

Vrtalni vložki, polmer vogala (RE) 0,4 mm, premer notranjega kroga (IC) 6 mm, debelina rezalnega vložka (S) 2,56 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 0,4 mm
  • Premer Incircle (IC) 6 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 2,56 mm

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja