XOMT 060204-GF IC328 Obračalne rezalne ploščice za vrtanje in izstruževanje, z ozkim oblikovalcem odrezkov.

Št. art.: 5503660
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija DRDRILLS
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za vrtanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5503660
EAN/GTIN 7291075098686
Številka proizvajalca 5503660
L-število L24160 52

Opis

Opis:

Vrtalni vložki, polmer vogala (RE) 0,4 mm, premer notranjega kroga (IC) 6 mm, debelina rezalnega vložka (S) 2,56 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 0,4 mm
  • Premer Incircle (IC) 6 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 2,56 mm

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico