XOMT 060204-DT IC250 Obračalna rezalna ploščica za svedre DR in stružne nože

Št. art.: 5502883
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija DRDRILLS
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za vrtanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5502883
EAN/GTIN 7291075083316
Številka proizvajalca 5502883
L-število L24160 42

Opis

Opis:

Vrtalne ploščice, kotni polmer (RE) 0,4 mm, dolžina rezalnega roba (L) 6,16 mm, premer vpisanega kroga (IC) 6,16 mm, kot vključitve rezalne ploščice (EPSR) 90 stopinj, debelina rezalne ploščice (S) 2,56 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 0,4 mm
  • Dolžina rezalnega roba (L) 6,16 mm
  • Premer Incircle (IC) 6,16 mm
  • Vstavljen rezalni vložek Kotnik (EPSR) 90 stopinj
  • Debelina rezalnega vložka (s) 2,56 mm

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja