XOMT 060204-DT IC28 Obračalna rezalna ploščica za svedre DR in stružne nože

Št. art.: 5503059
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija DRDRILLS
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za vrtanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5503059
EAN/GTIN 7291075083347
Številka proizvajalca 5503059
L-število L24160 17

Opis

Opis:

Vrtalne ploščice, kotni polmer (RE) 0,4 mm, dolžina rezalnega roba (L) 6,16 mm, premer vpisanega kroga (IC) 6,16 mm, kot vključitve rezalne ploščice (EPSR) 90 stopinj, debelina rezalne ploščice (S) 2,56 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 0,4 mm
  • Dolžina rezalnega roba (L) 6,16 mm
  • Premer Incircle (IC) 6,16 mm
  • Vstavljen rezalni vložek Kotnik (EPSR) 90 stopinj
  • Debelina rezalnega vložka (s) 2,56 mm

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico