XOMT 060204-DT IC328 Obračalna rezalna ploščica za svedre DR in stružne nože

Št. art.: 5502940
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija DRDRILLS
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za vrtanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5502940
EAN/GTIN 7291075083323
Številka proizvajalca 5502940
L-število L24160 24

Opis

Opis:

Vrtalne ploščice, kotni polmer (RE) 0,4 mm, dolžina rezalnega roba (L) 6,16 mm, premer vpisanega kroga (IC) 6,16 mm, kot vključitve rezalne ploščice (EPSR) 90 stopinj, debelina rezalne ploščice (S) 2,56 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 0,4 mm
  • Dolžina rezalnega roba (L) 6,16 mm
  • Premer Incircle (IC) 6,16 mm
  • Vstavljen rezalni vložek Kotnik (EPSR) 90 stopinj
  • Debelina rezalnega vložka (s) 2,56 mm

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico