{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serie | TopCut | |
Nazivni ⌀ D | 50 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | Cermet | |
Norm | Tovarniški standard | |
Toleranca vrtanja | H7 | |
Uporaba pri načinu vrtanja | pri skoznji izvrtini | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Polstandardno | da | |
Velikost vpenjalnega trna | 29 mm | |
Dolžina rezil l1 | 12 mm | |
Dolžina glave l | 30 mm | |
Število rezil Z | 8 | |
primerni vpenjalni trn | GARANT TopCut | |
Zev ključa | 24 mm | |
Podajanje f v jeklo < 1100 N/mm2 | 0,8 mm/v | |
Vrsta izdelka | Rezalni vložek za povrtanje |
Številka izdelka | 239710 50 | |
EAN/GTIN | 4062406115401 | |
Številka proizvajalca | 239710 50 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Povrtalna glava Cermet HPC H7, jeklo za skoznje izvrtine 50 mm
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi
400,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
21 kosov na zalogi
400,00 €
280,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 8 | 8 |
Prevleka | neprevlečeni | neprevlečeni |
Dolžina glave l | 30 | 30 |
Nazivni ⌀ D | 50 | 50 |
Dolžina rezil l1 | 12 | 12 |
Uporaba pri načinu vrtanja | pri skoznji izvrtini | pri zaprti izvrtini |
Vrsta izdelka | Rezalni vložek za povrtanje | Rezalni vložek za povrtanje |