Povrtalna glava Cermet HPC H7, jeklo za skoznje izvrtine, neprevlečeni, Nazivni ⌀ D: 16,201-Xmm

Št. art.: 239710 16,201-X
Price per 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Nazivni ⌀ D (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Rezalni material: Cermet
  • Standard: Tovarniški standard
  • Toleranca vrtanja: H7
  • Uporaba pri načinu vrtanja: pri skoznji izvrtini
  • Strategija odrezovanja: HPC

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija TopCut
⌀ območja 16,201 mm - 17,200 mm
Prevleka neprevlečeni
Rezalni material Cermet
Standard Tovarniški standard
Toleranca vrtanja H7
Uporaba pri načinu vrtanja pri skoznji izvrtini
Strategija odrezovanja HPC
z notranjim hlajenjem da
Polstandardno da
Velikost vpenjalnega trna 12 mm
Dolžina rezil l1 8 mm
Dolžina glave l 22 mm
Število rezil Z 6
primerni vpenjalni trn GARANT TopCut
nastavljiva odstopanja A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; G; U; V; W; X; F; Z; ZA; ZB; ZC
nastavljive lastnosti 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Vrsta izdelka Rezalni vložek za povrtanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 239710 16,201-X
EAN/GTIN 4062406605452
Številka proizvajalca 239710 16,201-X
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
140
Jeklo < 750 N/mm
P
140
Jeklo < 900 N/mm
P
140
Jeklo < 1100 N/mm
P
120
GG
K
160
GGG
K
140
Olje
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Sistem zamenljivih povrtalnih glav, končno brušenih za prileg IT7. Geometrija rezil je prilagojena namenu uporabe.
Sistemski krožni tek ≤ 5 µm (glede na glavo in držalo) v nameščenem položaju.
S kratkimi rezili in spiralo v levo.

Uporaba:

Za skoznje izvrtine.
Za HPC-/HSC-povrtavanje.

Opomba:

Skupna uporabna dolžina = L1 (vpenjalo št. 239740/239745) + l (zamenljiva glava št. 239710 do 239720).
Primeren vpenjalni ključ art. 219987. Nastavki za momentni ključ art. 219986.
Druge velikosti so dobavljive po naročilu.
Dobavni rok: 4 tedni
Minimalna količina naročanja: 1 kos
Posebna izdelava po naročilu stranke:
Možnost storniranja največ 3 delovne dni po prejemu potrditve naročila. Vračilo ni mogoče.

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "TopCut" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico