{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | TopCut | |
Nazivni ⌀ D | 28 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | Cermet | |
Standard | Tovarniški standard | |
Toleranca vrtanja | H7 | |
Uporaba pri načinu vrtanja | pri skoznji izvrtini | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Polstandardno | da | |
Velikost vpenjalnega trna | 24 mm | |
Dolžina rezil l1 | 12 mm | |
Dolžina glave l | 26 mm | |
Število rezil Z | 6 | |
primerni vpenjalni trn | GARANT TopCut | |
Zev ključa | 21 mm | |
Podajanje f v jeklo < 1100 N/mm2 | 0,6 mm/v | |
Vrsta izdelka | Rezalni vložek za povrtanje |
Številka izdelka | 239710 28 | |
EAN/GTIN | 4062406115296 | |
Številka proizvajalca | 239710 28 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Povrtalna glava Cermet HPC H7, jeklo za skoznje izvrtine, neprevlečeni, Nazivni ⌀ D: 28mm
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi
299,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
299,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevleka | neprevlečeni | neprevlečeni |
Toleranca vrtanja | H7 | H7 |
z notranjim hlajenjem | da | da |
Dolžina glave l | 26 mm | 26 mm |
Nazivni ⌀ D | 28 mm | 28 mm |
Uporaba pri načinu vrtanja | pri skoznji izvrtini | pri zaprti izvrtini |
Vrsta izdelka | Rezalni vložek za povrtanje | Rezalni vložek za povrtanje |