{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | TopCut | |
⌀ območja | 10,000 mm - 10,200 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | Cermet | |
Standard | Tovarniški standard | |
Toleranca vrtanja | H7 | |
Uporaba pri načinu vrtanja | pri skoznji izvrtini | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Polstandardno | da | |
Velikost vpenjalnega trna | 10 mm | |
Dolžina rezil l1 | 8 mm | |
Dolžina glave l | 18 mm | |
Število rezil Z | 6 | |
primerni vpenjalni trn | GARANT TopCut | |
nastavljiva odstopanja | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; G; U; V; W; X; F; Z; ZA; ZB; ZC | |
nastavljive lastnosti | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Vrsta izdelka | Rezalni vložek za povrtanje |
Številka izdelka | 239710 10,000-X | |
EAN/GTIN | 4062406595982 | |
Številka proizvajalca | 239710 10,000-X | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |