Povrtalna glava Cermet HPC H7, jeklo za skoznje izvrtine 26 mm

Št. art.: 239710 26
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Nazivni ⌀ D (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: Cermet
  • Standard: Tovarniški standard
  • Toleranca vrtanja: H7
  • Uporaba pri načinu vrtanja: pri skoznji izvrtini
  • Strategija odrezovanja: HPC

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Serija TopCut
    Nazivni ⌀ D 26 mm
    Prevleka neprevlečeni
    Rezalni material Cermet
    Standard Tovarniški standard
    Toleranca vrtanja H7
    Uporaba pri načinu vrtanja pri skoznji izvrtini
    Strategija odrezovanja HPC
    z notranjim hlajenjem da
    Polstandardno da
    Velikost vpenjalnega trna 20 mm
    Dolžina rezil l1 12 mm
    Dolžina glave l 26 mm
    Število rezil Z 6
    primerni vpenjalni trn GARANT TopCut
    Zev ključa 16 mm
    Podajanje f v jeklo < 1100 N/mm2 0,6 mm/v
    Vrsta izdelka Rezalni vložek za povrtanje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 239710 26
    EAN/GTIN 4062406115289
    Številka proizvajalca 239710 26

    Tabela aplikacije

    Jeklo < 500 N/mm
    P
    140
    Jeklo < 750 N/mm
    P
    140
    Jeklo < 900 N/mm
    P
    140
    Jeklo < 1100 N/mm
    P
    120
    GG
    K
    160
    GGG
    K
    140
    Olje
     
    mokro maks.
     

    Opis

    Izvedba:

    Sistem zamenljivih povrtalnih glav, končno brušenih za prileg IT7. Geometrija rezil je prilagojena namenu uporabe.
    Sistemski krožni tek ≤ 5 µm (glede na glavo in držalo) v nameščenem položaju.
    S kratkimi rezili in spiralo v levo.

    Uporaba:

    Za skoznje izvrtine.
    Za HPC-/HSC-povrtavanje.

    Opomba:

    Skupna uporabna dolžina = L1 (vpenjalo št. 239740/239745) + l (zamenljiva glava št. 239710 do 239720).
    Primeren vpenjalni ključ art. 219987. Nastavki za momentni ključ art. 219986.
    Druge velikosti so dobavljive po naročilu.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Iz iste serije "TopCut" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico