Povrtalna glava Cermet HPC H7, jeklo za skoznje izvrtine 46 mm

Št. art.: 239710 46
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Nazivni ⌀ D (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: Cermet
  • Standard: Tovarniški standard
  • Toleranca vrtanja: H7
  • Uporaba pri načinu vrtanja: pri skoznji izvrtini
  • Strategija odrezovanja: HPC

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija TopCut
Nazivni ⌀ D 46 mm
Prevleka neprevlečeni
Rezalni material Cermet
Standard Tovarniški standard
Toleranca vrtanja H7
Uporaba pri načinu vrtanja pri skoznji izvrtini
Strategija odrezovanja HPC
z notranjim hlajenjem da
Polstandardno da
Velikost vpenjalnega trna 29 mm
Dolžina rezil l1 12 mm
Dolžina glave l 30 mm
Število rezil Z 8
primerni vpenjalni trn GARANT TopCut
Zev ključa 24 mm
Podajanje f v jeklo < 1100 N/mm2 0,8 mm/v
Vrsta izdelka Rezalni vložek za povrtanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 239710 46
EAN/GTIN 4062406115388
Številka proizvajalca 239710 46

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
140
Jeklo < 750 N/mm
P
140
Jeklo < 900 N/mm
P
140
Jeklo < 1100 N/mm
P
120
GG
K
160
GGG
K
140
Olje
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Sistem zamenljivih povrtalnih glav, končno brušenih za prileg IT7. Geometrija rezil je prilagojena namenu uporabe.
Sistemski krožni tek ≤ 5 µm (glede na glavo in držalo) v nameščenem položaju.
S kratkimi rezili in spiralo v levo.

Uporaba:

Za skoznje izvrtine.
Za HPC-/HSC-povrtavanje.

Opomba:

Skupna uporabna dolžina = L1 (vpenjalo št. 239740/239745) + l (zamenljiva glava št. 239710 do 239720).
Primeren vpenjalni ključ art. 219987. Nastavki za momentni ključ art. 219986.
Druge velikosti so dobavljive po naročilu.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "TopCut" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico