Montažni ključ, Tip: 8X3

Št. art.: 219987 8X3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
123 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija TopCut
za ⌀ rezalne glave D 10 mm
priporočeni zatezni moment 5 Nm
Primerni momentni ključi art. 656055 25
Vrsta izdelka Ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 219987 8X3
EAN/GTIN 4020772480875
Številka proizvajalca 219987 8X3

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "TopCut" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico