Montažni ključ 21X5

Št. art.: 219987 21X5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
74 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija TopCut
za ⌀ rezalne glave D 25 mm
priporočeni zatezni moment 35 Nm
Primerni momentni ključi art. 656055 120
Vrsta izdelka Ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 219987 21X5
EAN/GTIN 4020772480950
Številka proizvajalca 219987 21X5

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "TopCut" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Dodaj na seznam izdelkov

    Izberite različico in število kosov

    Tip Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico