Rezkalna glava za torusno rezkanje HPC, HB7820, ⌀ D h10/R: 10/0,5mm

Št. art.: 210255 10/0,5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
23 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ D h10/R (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Tip: W
  • Število rezil Z: 3
  • Kot spirale: 42

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija TopCut
⌀ rezalne glave D 10 mm
Zvrst HB7820
Rezalni material VHM
Standard Tovarniški standard
Tip W
Število rezil Z 3
Kot spirale 42 stopinj
Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
Delovna širina ae pri rezkanju Rezkanje utorov v polno, globina 1×D
Strategija odrezovanja HPC
z notranjim hlajenjem da
Velikost vpenjalnega trna 10 mm
Dolžina glave l 13 mm
Dolžina rezil L2 7,5 mm
Radij rezila 0,5 mm
Podajanje fz za rezkanje utorov v aluminij s kratkimi odrezki 0,09 mm
Podajanje fz za robljenje v aluminij s kratkimi odrezki 0,12 mm
Izvedba držala GARANT TopCut
Vrsta izdelka Rezalni vložki za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 210255 10/0,5
EAN/GTIN 4045197606877
Številka proizvajalca 210255 10/0,5

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
580
Al (kratki odrezki)
N
550
Al > 10% Si
N
400
CuZn
N
350
mokro maks.
 
mokro min.
 
Zrak
 

Opis

Opomba:

Orientacijske vrednosti za utore v polno za ap maks.≤ 0,5 × D.

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "TopCut" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico