{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | TopCut | |
⌀ rezalne glave D | 25 mm | |
Zvrst | HB7820 | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Tip | W | |
Število rezil Z | 3 | |
Kot spirale | 42 stopinj | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Delovna širina ae pri rezkanju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Velikost vpenjalnega trna | 24 mm | |
Dolžina glave l | 32 mm | |
Dolžina rezil L2 | 19 mm | |
Radij rezila | 2 mm | |
Podajanje fz za rezkanje utorov v aluminij s kratkimi odrezki | 0,22 mm | |
Podajanje fz za robljenje v aluminij s kratkimi odrezki | 0,28 mm | |
Izvedba držala | GARANT TopCut | |
Vrsta izdelka | Rezalni vložki za rezkanje |
Številka izdelka | 210255 25/2 | |
EAN/GTIN | 4045197607560 | |
Številka proizvajalca | 210255 25/2 |