Cilindrično držalo brez notranjega hlajenja 10 mm

Št. art.: 210555 10
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
28 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija TopCut
za ⌀ rezalne glave D 10 mm
Trn za rezkarje Držalo Weldon
⌀ držala Ds 16 mm
Zunanji ⌀ d1 9,8 mm
Celotna dolžina L 75 mm
Uporabna dolžina L1 24 mm
priporočeni zatezni moment 5 Nm
Vrsta izdelka Trni za rezkarje za privijačenje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 210555 10
EAN/GTIN 4045197522634

Opis

Izvedba:

Precizno brušeni vpenjalni trni za rezkalne glave za privijačenje GARANT TopCut.
Natančnost sistemskega krožnega teka ≤ 10 µm zaradi kombinacije lege konusa in plane površine.

Opomba:

Maksimalna globina rezkanja = L1 + I; I = glejte mere rezkalnih glav za privijačenje: art. 210050210410.
Vpenjalni ključ = art. 219987.
Uporaba za momentni ključ = art. 219986.
Pri dolgih previsih orodja zmanjšajte tehnološke parametre.

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "TopCut" Poglej vse