Cilindrično držalo brez notranjega hlajenja 20 mm

Št. art.: 210555 20
Popust
179,00 €
Cena velja do 31. jul. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
209 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za ⌀ rezalne glave D (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Serija TopCut
    za ⌀ rezalne glave D 20 mm
    Trn za rezkarje Držalo Weldon
    ⌀ držala Ds 25 mm
    Zunanji ⌀ d1 19,8 mm
    Celotna dolžina L 110 mm
    Uporabna dolžina L1 51 mm
    priporočeni zatezni moment 25 Nm
    Vrsta izdelka Trni za rezkarje za privijačenje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 210555 20
    EAN/GTIN 4045197522665
    Številka proizvajalca 210555 20

    Opis

    Izvedba:

    Precizno brušeni vpenjalni trni za rezkalne glave za privijačenje GARANT TopCut.
    Natančnost sistemskega krožnega teka ≤ 10 µm zaradi kombinacije lege konusa in plane površine.

    Opomba:

    Maksimalna globina rezkanja = L1 + I; I = glejte mere rezkalnih glav za privijačenje: art. 210050210410.
    Vpenjalni ključ = art. 219987.
    Uporaba za momentni ključ = art. 219986.
    Pri dolgih previsih orodja zmanjšajte tehnološke parametre.

    Prenosi in dokumenti

    Iz iste serije "TopCut" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico