{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | TopCut | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
za ⌀ skoznje izvrtine | 21,21 mm - 26,2 mm | |
za ⌀ zaprte izvrtine | 25,21 mm - 30,2 mm | |
Celotna dolžina L | 140 mm | |
Uporabna dolžina L1 | 78 mm | |
⌀ držala DS h6 | 25 mm | |
priporočeni zatezni moment | 20 Nm | |
Vrsta izdelka | Trni za rezkarje za privijačenje |
Številka izdelka | 239740 20 | |
EAN/GTIN | 4045197700315 | |
Številka proizvajalca | 239740 20 |