{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | KUB Trigon® | |
Nazivni ⌀ D | 21 | |
Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do | 3×D | |
Držalo | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Uporaba vrtanja | centrirno vrtanje; pogojno prečno vrtanje; poševno navrtanje; pogojno prečno vrtanje; Izdolbitev; poševen izhod; sodčasta | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Uporabna dolžina L1 | 63 mm | |
Prevesna dolžina LA | 87 mm | |
⌀ držala Ds | 25 mm | |
Dolžina držala Ls | 56 mm | |
maksimalni ⌀ zaradi izkrmiljenja | 22 mm | |
Maksimalna meja nastavljanja Vmaks | 0,5 mm | |
ISO-oznaka obračalne ploščice | WOEX 040304 18-... | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 239652 6IP2 (1,0 Nm) | |
Število rezil Z | 1 | |
Vrsta izdelka | Sveder za obračalne ploščice |
Številka izdelka | 236630 21 | |
EAN/GTIN | 4047109100206 | |
Številka proizvajalca | V44 72102 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Sveder z obračalnimi ploščicami za vrtanje v polno KOMET KUB Trigon® kombinirano držalo 21 mm
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
375,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi
318,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi
303,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 1 | 1 | 1 |
Uporaba vrtanja | centrirno vrtanje ;pogojno prečno vrtanje ;poševno navrtanje ;pogojno prečno vrtanje ;Izdolbitev ;poševen izhod ;sodčasta | centrirno vrtanje ;poševno navrtanje ;pogojno prečno vrtanje ;Izdolbitev ;poševen izhod ;sodčasta | centrirno vrtanje ;poševno navrtanje ;pogojno prečno vrtanje ;Izdolbitev ;poševen izhod ;sodčasta |
z notranjim hlajenjem | da | da | da |
Dolžina držala Ls | 56 | 56 | 50 |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 239652 6IP2 (1,0 Nm) | 239700 6IP1 (1,0 Nm) | 239700 6IP1 (1,0 Nm) |
Uporabna dolžina L1 | 63 | 63 | 63 |
Prevesna dolžina LA | 87 | 87 | 87 |