Sveder z obračalnimi ploščicami za vrtanje v polno KOMET KUB Trigon® ABS 50, 3×D, ⌀ DC m7: 14mm

Št. art.: 236635 14
Price per 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC m7 (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do: 3×D
  • Držalo: ABS
  • Uporaba vrtanja: centrirno vrtanje; pogojno prečno vrtanje; poševno navrtanje; pogojno prečno vrtanje; Izdolbitev; poševen izhod; sodčasta
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija KUB Trigon®
Nazivni ⌀ D 14
Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do 3×D
Držalo ABS
Uporaba vrtanja centrirno vrtanje; pogojno prečno vrtanje; poševno navrtanje; pogojno prečno vrtanje; Izdolbitev; poševen izhod; sodčasta
z notranjim hlajenjem da
Uporabna dolžina L1 42 mm
Prevesna dolžina LA 77 mm
ABS®, ⌀ držala Ds 50 mm
maksimalni ⌀ zaradi izkrmiljenja 15 mm
Maksimalna meja nastavljanja Vmaks 0,5 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice WOEX 030204 10-...
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 239652 6IP1 (0,6 Nm)
Število rezil Z 1
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 236635 14
EAN/GTIN 4047109099463
Številka proizvajalca V30 71403
Manufacturer Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Opis

Izvedba:

  • Specialni postopek izdelave za ekstremno velike prostore za odrezke pri največji togosti.
  • Specifična postavitev obračalnih rezalnih ploščic za izvlek orodja brez brazdanja izvrtine in natančne mere (običajno ±0,1 mm).
  • Notranje hlajenje za direkten dovod do rezil (premišljena geometrija za minimalno mazanje).
  • Zadostuje tlak hladilne tekočine 3−10 barov.
  • Za mirujočo in rotirajočo uporabo.
  • Vrtanje z zamikom glede na os: Odvisno od ⌀ do 1,5 mm.

Uporaba:

Z obračalno rezalno ploščico art. 236740237080.

Obseg dobave:

Vključno z vpenjalnim vijakom (brez obračalnih rezalnih ploščic).

Opomba:

  • Pozor! Pri izstopu svedra se ploščica lahko odlomi. Pri rotirajočih obdelovancih obstaja nevarnost nezgode! Poskrbite za varnostne ukrepe.
  • Po ponudbi − levorezni; − 2×D, − drugi ⌀; − posebne izvedbe − torzijski blažilnik vibracij za ABS za obdelavo brez vibracij, ob maksimalni življenjski dobi in minimalni emisiji hrupa.