Sveder z obračalnimi ploščicami za vrtanje v polno KOMET KUB Trigon® ABS 50 18,5 mm

Št. art.: 236635 18,5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC m7 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do: 3×D
  • Držalo: ABS
  • Uporaba vrtanja: centrirno vrtanje; pogojno prečno vrtanje; poševno navrtanje; pogojno prečno vrtanje; Izdolbitev; poševen izhod; sodčasta
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija KUB Trigon®
Nazivni ⌀ D 18,5
Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do 3×D
Držalo ABS
Uporaba vrtanja centrirno vrtanje; pogojno prečno vrtanje; poševno navrtanje; pogojno prečno vrtanje; Izdolbitev; poševen izhod; sodčasta
z notranjim hlajenjem da
Uporabna dolžina L1 57 mm
Prevesna dolžina LA 92 mm
ABS®, ⌀ držala Ds 50 mm
maksimalni ⌀ zaradi izkrmiljenja 19,5 mm
Maksimalna meja nastavljanja Vmaks 0,5 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice WOEX 030204 10-...
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 239652 6IP1 (0,6 Nm)
Število rezil Z 1
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 236635 18,5
EAN/GTIN 4047109099524
Številka proizvajalca V30 71851

Opis

Izvedba:

  • Specialni postopek izdelave za ekstremno velike prostore za odrezke pri največji togosti.
  • Specifična postavitev obračalnih rezalnih ploščic za izvlek orodja brez brazdanja izvrtine in natančne mere (običajno ±0,1 mm).
  • Notranje hlajenje za direkten dovod do rezil (premišljena geometrija za minimalno mazanje).
  • Zadostuje tlak hladilne tekočine 3−10 barov.
  • Za mirujočo in rotirajočo uporabo.
  • Vrtanje z zamikom glede na os: Odvisno od ⌀ do 1,5 mm.

Uporaba:

Z obračalno rezalno ploščico art. 236740237080.

Obseg dobave:

Vključno z vpenjalnim vijakom (brez obračalnih rezalnih ploščic).

Opomba:

  • Pozor! Pri izstopu svedra se ploščica lahko odlomi. Pri rotirajočih obdelovancih obstaja nevarnost nezgode! Poskrbite za varnostne ukrepe.
  • Po ponudbi − levorezni; − 2×D, − drugi ⌀; − posebne izvedbe − torzijski blažilnik vibracij za ABS za obdelavo brez vibracij, ob maksimalni življenjski dobi in minimalni emisiji hrupa.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Vstavki

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico